OBO - T-idom kábellétrához 200x600mm tüzihorganyzott SN171444 - 6233678
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábellétra magassága - 200 mm
Kábellétra szélessége - 600 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Oldalkorlát típusa - lapos profil
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196176830
Sonepar cikkszám
SN171444
Gyártói cikkszám
6233678
Gyártói típuskód
WLT 2060 FT
Kábellétra magassága:
200 mm
Kábellétra szélessége:
600 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
T-idom kábellétrához 200x600mm tüzihorganyzott