OBO - T-idom meredek emelkedésű 53x160x220 alumínium SN065779 - 6116174
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 165 mm
Fedél részek száma - 2
Szín - ezüst
Anyag - műanyag
Szimmetrikus - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195391975
Sonepar cikkszám
SN065779
Gyártói cikkszám
6116174
Gyártói típuskód
GEK-KTS53160
Szélesség:
165 mm
Fedél részek száma:
2
Szín:
ezüst
Anyag:
műanyag
Szimmetrikus:
Nem
Mélység:
55.3 mm
Leágazás szélessége:
160 mm
Kivitel:
búraforma
Fedél szélessége 1:
45 mm
Fedél szélessége 2:
45 mm
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna T-idom ; T-idom meredek emelkedésű 53x160x220 alumínium