OBO - T-idom meredek lejtésű 53x160x220 hófehér SN065784 - 6116184
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 165 mm
Fedél részek száma - 2
Szín - fehér
Anyag - műanyag
Szimmetrikus - Nem
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195392033
Sonepar cikkszám
SN065784
Gyártói cikkszám
6116184
Gyártói típuskód
GEK-KTF53160
Szélesség:
165 mm
Fedél részek száma:
2
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Szimmetrikus:
Nem
Mélység:
55.3 mm
Leágazás szélessége:
160 mm
Kivitel:
búraforma
Fedél szélessége 1:
45 mm
Fedél szélessége 2:
45 mm
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9010
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna T-idom ; T-idom meredek lejtésű 53x160x220 hófehér