OBO - T-leágazás 110 nagyfeszt. kábellétrához 110x400 mer thorg SN065788 - 6312748
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábellétra magassága - 110 mm
Kábellétra szélessége - 400 mm
Anyag - acél
Belső sugár - 500 mm
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196302833
Sonepar cikkszám
SN065788
Gyártói cikkszám
6312748
Gyártói típuskód
WLT 1140 FT
Kábellétra magassága:
110 mm
Kábellétra szélessége:
400 mm
Anyag:
acél
Belső sugár:
500 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Szín:
egyéb
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Kivitel:
összekötő nélkül
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Szimmetrikus kivitel:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra T-idom ; T-leágazás 110 nagyfeszt. kábellétrához 110x400 mer thorg