OBO - T-leágazás 110 nagyfeszt. kábellétrához 110x500 szalagh SN065791 - 6312667
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábellétra magassága - 110 mm
Kábellétra szélessége - 500 mm
Anyag - acél
Belső sugár - 500 mm
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196304271
Sonepar cikkszám
SN065791
Gyártói cikkszám
6312667
Gyártói típuskód
WLT 1150 FS
Kábellétra magassága:
110 mm
Kábellétra szélessége:
500 mm
Anyag:
acél
Belső sugár:
500 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Szimmetrikus kivitel:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra T-idom ; T-leágazás 110 nagyfeszt. kábellétrához 110x500 szalagh