OBO - T-leágazás 110 nagyfeszt. kábellétrához 110x600 szalagh SN065793 - 6312675
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábellétra magassága - 110 mm
Kábellétra szélessége - 600 mm
Anyag - acél
Belső sugár - 500 mm
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196302659
Sonepar cikkszám
SN065793
Gyártói cikkszám
6312675
Gyártói típuskód
WLT 1160 FS
Kábellétra magassága:
110 mm
Kábellétra szélessége:
600 mm
Anyag:
acél
Belső sugár:
500 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Szimmetrikus kivitel:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra T-idom ; T-leágazás 110 nagyfeszt. kábellétrához 110x600 szalagh