OBO - T-leágazás 160 nagyfeszt. kábellétrához 160x200 mer thorg SN065794 - 6229727
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábellétra magassága - 160 mm
Kábellétra szélessége - 200 mm
Anyag - acél
Belső sugár - 500 mm
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196172696
Sonepar cikkszám
SN065794
Gyártói cikkszám
6229727
Gyártói típuskód
WLT 1620 FT
Kábellétra magassága:
160 mm
Kábellétra szélessége:
200 mm
Anyag:
acél
Belső sugár:
500 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Anyagminőség:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra T-idom ; T-leágazás 160 nagyfeszt. kábellétrához 160x200 mer thorg