Nem visszaküldhető

OBO - T-leágazás 160 nagyfeszt. kábellétrához 160x300 mer thorg SN065795 - 6229735

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kábellétra magassága - 160 mm

  • Kábellétra szélessége - 300 mm

  • Anyag - acél

  • Belső sugár - 500 mm

  • Felület - tűzihorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196172757

Sonepar cikkszám

SN065795

Gyártói cikkszám

6229735

Gyártói típuskód

WLT 1630 FT

Kábellétra magassága:

160 mm

Kábellétra szélessége:

300 mm

Anyag:

acél

Belső sugár:

500 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Oldalkorlát típusa:

lapos profil

Létrafok típusa:

profil nem lyukasztott

Anyagminőség:

egyéb

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra T-idom ; T-leágazás 160 nagyfeszt. kábellétrához 160x300 mer thorg