OBO - T-leágazás 160 nagyfeszt. kábellétrához 160x400 mer thorg SN065796 - 6229743
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábellétra magassága - 160 mm
Kábellétra szélessége - 400 mm
Anyag - acél
Belső sugár - 500 mm
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196172818
Sonepar cikkszám
SN065796
Gyártói cikkszám
6229743
Gyártói típuskód
WLT 1640 FT
Kábellétra magassága:
160 mm
Kábellétra szélessége:
400 mm
Anyag:
acél
Belső sugár:
500 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Anyagminőség:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra T-idom ; T-leágazás 160 nagyfeszt. kábellétrához 160x400 mer thorg