OBO - T-leágazás 160 nagyfeszt. kábellétrához 160x600 nemesacél V4A SN089393 - 6229828
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábellétra magassága - 160 mm
Kábellétra szélessége - 600 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Belső sugár - 500 mm
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN089393
Gyártói cikkszám
6229828
Gyártói típuskód
WLT 1660 A4
Kábellétra magassága:
160 mm
Kábellétra szélessége:
600 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Belső sugár:
500 mm
Felület:
kezeletlen
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Anyagminőség:
rozsdamentes acél RVS 316 Ti (1.4571)
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra T-idom ; T-leágazás 160 nagyfeszt. kábellétrához 160x600 nemesacél