OBO - T-leágazás 200 nagyfeszt. kábellétrához 200x300 FT merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461 SX104652 - 6233635
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábellétra magassága - 200 mm
Kábellétra szélessége - 300 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Oldalkorlát típusa - lapos profil
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196176656
Sonepar cikkszám
SX104652
Gyártói cikkszám
6233635
Gyártói típuskód
WLT 2030 FT
Kábellétra magassága:
200 mm
Kábellétra szélessége:
300 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
T-leágazás 200 nagyfeszt. kábellétrához 200x300 FT merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461