OBO - T-leágazás 200 nagyfeszt. kábellétrához 200x500 FT merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461 SX104653 - 6233651
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábellétra magassága - 200 mm
Kábellétra szélessége - 500 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Oldalkorlát típusa - lapos profil
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196176779
Sonepar cikkszám
SX104653
Gyártói cikkszám
6233651
Gyártói típuskód
WLT 2050 FT
Kábellétra magassága:
200 mm
Kábellétra szélessége:
500 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
T-leágazás 200 nagyfeszt. kábellétrához 200x500 FT merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461