OBO - T-leágazás BSKH 090521-hez 50x210 szürke SX103961 - 7215641
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Külső magasság - 140 mm
Külső szélesség - 338 mm
Szigetelőanyag - üvegszálas könnyű beton
Belső magasság - 50 mm
Belső szélesség - 210 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012197308568
Sonepar cikkszám
SX103961
Gyártói cikkszám
7215641
Gyártói típuskód
BSKH09-T0521
Külső magasság:
140 mm
Külső szélesség:
338 mm
Szigetelőanyag:
üvegszálas könnyű beton
Belső magasság:
50 mm
Belső szélesség:
210 mm
Lángálló oldalak száma:
4
Köpeny:
nincs
Szín:
szürke
Választófal behelyezése lehetséges:
Igen
T-leágazás BSKH 090521-hez 50x210 szürke