OBO - T-leágazás felső résszel 40x40mm szalaghorg/műa bev hófehér SN065800 - 6249256
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 40 mm
Magasság - 44 mm
Felület - porszórt
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196652457
Sonepar cikkszám
SN065800
Gyártói cikkszám
6249256
Gyártói típuskód
LKM T40040RW
Szélesség:
40 mm
Magasság:
44 mm
Felület:
porszórt
Anyag:
acél
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna T-idom ; T-leágazás felső résszel 40x40mm szalaghorg/műa bev hófehér