OBO - T-leágazás felső résszel 40x40mm szalaghorganyzott SN065799 - 6247725
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 40 mm
Magasság - 44 mm
Felület - szalaghorganyzott
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196652396
Sonepar cikkszám
SN065799
Gyártói cikkszám
6247725
Gyártói típuskód
LKM T40040FS
Szélesség:
40 mm
Magasság:
44 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Anyag:
acél
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna T-idom ; T-leágazás felső résszel 40x40mm szalaghorganyzott