OBO - T-leágazás felső résszel 40x60mm szalaghorg/műa bev hófehér SN065801 - 6249264
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 60 mm
Magasság - 44 mm
Felület - porszórt
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196318018
Sonepar cikkszám
SN065801
Gyártói cikkszám
6249264
Gyártói típuskód
LKM T40060RW
Szélesség:
60 mm
Magasság:
44 mm
Felület:
porszórt
Anyag:
acél
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna T-idom ; T-leágazás felső résszel 40x60mm szalaghorg/műa bev hófehér