OBO - T-leágazás felső résszel 60x100mm szalaghorg/műa hófehér SN065803 - 6249701
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 100 mm
Magasság - 64 mm
Felület - porszórt
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196318254
Sonepar cikkszám
SN065803
Gyártói cikkszám
6249701
Gyártói típuskód
LKM T60100RW
Szélesség:
100 mm
Magasság:
64 mm
Felület:
porszórt
Anyag:
acél
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna T-idom ; T-leágazás felső résszel 60x100mm szalaghorg/műa hófehér