OBO - T-leágazás felső résszel 60x100mm szalaghorganyzott SN065802 - 6248209
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 100 mm
Magasság - 64 mm
Felület - szalaghorganyzott
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196317837
Sonepar cikkszám
SN065802
Gyártói cikkszám
6248209
Gyártói típuskód
LKM T60100FS
Szélesség:
100 mm
Magasság:
64 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Anyag:
acél
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna T-idom ; T-leágazás felső résszel 60x100mm szalaghorganyzott