OBO - T-leágazás felső résszel 60x150mm szalaghorg/műa hófehér SN065805 - 6249728
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 150 mm
Magasság - 64 mm
Felület - porszórt
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196318315
Sonepar cikkszám
SN065805
Gyártói cikkszám
6249728
Gyártói típuskód
LKM T60150RW
Szélesség:
150 mm
Magasság:
64 mm
Felület:
porszórt
Anyag:
acél
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna T-idom ; T-leágazás felső résszel 60x150mm szalaghorg/műa hófehér