OBO - T-leágazás felső résszel 60x150mm szalaghorganyzott SN065804 - 6248217
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 150 mm
Magasság - 64 mm
Felület - szalaghorganyzott
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196317899
Sonepar cikkszám
SN065804
Gyártói cikkszám
6248217
Gyártói típuskód
LKM T60150FS
Szélesség:
150 mm
Magasság:
64 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Anyag:
acél
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna T-idom ; T-leágazás felső résszel 60x150mm szalaghorganyzott