OBO - T-leágazás felső résszel 60x200mm szalaghorg/műa hófehér SN065806 - 6249736
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 200 mm
Magasság - 64 mm
Felület - porszórt
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196318377
Sonepar cikkszám
SN065806
Gyártói cikkszám
6249736
Gyártói típuskód
LKM T60200RW
Szélesség:
200 mm
Magasság:
64 mm
Felület:
porszórt
Anyag:
acél
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna T-idom ; T-leágazás felső résszel 60x200mm szalaghorg/műa hófehér