OBO - T-leágazás felső résszel 60x60mm szalaghorg/műa hófehér SN065807 - 6249671
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 60 mm
Magasság - 64 mm
Felület - porszórt
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196503537
Sonepar cikkszám
SN065807
Gyártói cikkszám
6249671
Gyártói típuskód
LKM T60060RW
Szélesség:
60 mm
Magasság:
64 mm
Felület:
porszórt
Anyag:
acél
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna T-idom ; T-leágazás felső résszel 60x60mm szalaghorg/műa hófehér