Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - T-leágazás gyorsösszekötővel 110x100 SN065808 - 6042050

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - T-idom vízszintes

  • Kábelcsatorna szélesség - 100 mm

  • Kábeltálca magasság - 110 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195882541

Sonepar cikkszám

SN065808

Gyártói cikkszám

6042050

Gyártói típuskód

RTM 110 VA4301

Kialakítás:

T-idom vízszintes

Kábelcsatorna szélesség:

100 mm

Kábeltálca magasság:

110 mm

Anyag:

acél

Felület:

egyéb

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Kivitel:

beépített összekötő

NATO-perforáció:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca T-idom ; T-leágazás gyorsösszekötővel 110x100