OBO - T-leágazás gyorsösszekötővel 110x100 szalaghorganyzott SN065810 - 6042010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - T-idom vízszintes
Kábelcsatorna szélesség - 100 mm
Kábeltálca magasság - 110 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195882336
Sonepar cikkszám
SN065810
Gyártói cikkszám
6042010
Gyártói típuskód
RTM 110 FS
Kialakítás:
T-idom vízszintes
Kábelcsatorna szélesség:
100 mm
Kábeltálca magasság:
110 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
beépített összekötő
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca T-idom ; T-leágazás gyorsösszekötővel 110x100 szalaghorganyzott