OBO - T-leágazás gyorsösszekötővel 110x150 szalaghorganyzott SN065812 - 6042011
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - T-idom vízszintes
Kábelcsatorna szélesség - 150 mm
Kábeltálca magasság - 110 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195896104
Sonepar cikkszám
SN065812
Gyártói cikkszám
6042011
Gyártói típuskód
RTM 115 FS
Kialakítás:
T-idom vízszintes
Kábelcsatorna szélesség:
150 mm
Kábeltálca magasság:
110 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
beépített összekötő
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca T-idom ; T-leágazás gyorsösszekötővel 110x150 szalaghorganyzott