OBO - T-leágazás gyorsösszekötővel 110x600 mer thorg SN065824 - 6042042
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - T-idom vízszintes
Kábelcsatorna szélesség - 600 mm
Kábeltálca magasság - 110 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195882534
Sonepar cikkszám
SN065824
Gyártói cikkszám
6042042
Gyártói típuskód
RTM 160 FT
Kialakítás:
T-idom vízszintes
Kábelcsatorna szélesség:
600 mm
Kábeltálca magasság:
110 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
beépített összekötő
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca T-idom ; T-leágazás gyorsösszekötővel 110x600 mer thorg