OBO - T-leágazás gyorsösszekötővel 85x600 mer thorg SN065856 - 6041690
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - T-idom vízszintes
Kábelcsatorna szélesség - 600 mm
Kábeltálca magasság - 85 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195881469
Sonepar cikkszám
SN065856
Gyártói cikkszám
6041690
Gyártói típuskód
RTM 860 FT
Kialakítás:
T-idom vízszintes
Kábelcsatorna szélesség:
600 mm
Kábeltálca magasság:
85 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
beépített összekötő
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca T-idom ; T-leágazás gyorsösszekötővel 85x600 mer thorg