OBO - T-leágazás kábellétrához, vízszintes 110x300 FT merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461 SX104456 - 6219405
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábellétra magassága - 110 mm
Kábellétra szélessége - 300 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Oldalkorlát típusa - lapos profil
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196686032
Sonepar cikkszám
SX104456
Gyártói cikkszám
6219405
Gyártói típuskód
LT 1130 R5 FT
Kábellétra magassága:
110 mm
Kábellétra szélessége:
300 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Szimmetrikus kivitel:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
T-leágazás kábellétrához, vízszintes 110x300 FT merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461