OBO - T-leágazás kábellétrához VS-létrafokkal 60x200 V2A SN065878 - 7162022
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábellétra magassága - 60 mm
Kábellétra szélessége - 200 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Belső sugár - 490 mm
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196261079
Sonepar cikkszám
SN065878
Gyártói cikkszám
7162022
Gyártói típuskód
LT 620 VS A2
Kábellétra magassága:
60 mm
Kábellétra szélessége:
200 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Belső sugár:
490 mm
Felület:
kezeletlen
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Szimmetrikus kivitel:
Igen
Anyagminőség:
rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra T-idom ; T-leágazás kábellétrához VS-létrafokkal 60x200