OBO - T-leágazás kábellétrához VS-létrafokkal 60x400 V2A SN065886 - 7162057
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábellétra magassága - 60 mm
Kábellétra szélessége - 400 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Belső sugár - 490 mm
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196261192
Sonepar cikkszám
SN065886
Gyártói cikkszám
7162057
Gyártói típuskód
LT 640 VS A2
Kábellétra magassága:
60 mm
Kábellétra szélessége:
400 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Belső sugár:
490 mm
Felület:
kezeletlen
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Szimmetrikus kivitel:
Igen
Anyagminőség:
rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra T-idom ; T-leágazás kábellétrához VS-létrafokkal 60x400