Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - T-leágazás kábellétrához VS-létrafokkal 60x600 V2A SN065891 - 7162081

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kábellétra magassága - 60 mm

  • Kábellétra szélessége - 600 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Belső sugár - 490 mm

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196261314

Sonepar cikkszám

SN065891

Gyártói cikkszám

7162081

Gyártói típuskód

LT 660 VS A2

Kábellétra magassága:

60 mm

Kábellétra szélessége:

600 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Belső sugár:

490 mm

Felület:

kezeletlen

Oldalkorlát típusa:

lapos profil

Létrafok típusa:

profil nem lyukasztott

Szimmetrikus kivitel:

Igen

Anyagminőség:

rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra T-idom ; T-leágazás kábellétrához VS-létrafokkal 60x600