Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - T leágazás szimmetrikus 90x130mm eloxált SN065353 - 6276963

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 130 mm

  • Fedél részek száma - 1

  • Anyag - alumínium

  • Szimmetrikus - Igen

  • Mélység - 90 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195897163

Sonepar cikkszám

SN065353

Gyártói cikkszám

6276963

Gyártói típuskód

GA-ST90130EL

Szélesség:

130 mm

Fedél részek száma:

1

Anyag:

alumínium

Szimmetrikus:

Igen

Mélység:

90 mm

Kivitel:

alsó rész

Fedél szélessége 1:

76.5 mm

Halogénmentes:

Igen

Anyagminőség:

egyéb

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

anodizált/eloxált

Védőfóliával:

Igen

Csatornaösszekötővel:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK10

Alsó perforáció:

Nem

Fedél részek szerelési módja:

belül fekvő

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Védettség (IP):

IP30

Alkalmazási hőmérséklet:

-25-60 °C

Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna T-idom ; T leágazás szimmetrikus 90x130mm eloxált