OBO - T-leágazás vízszintes, kerek kivitel 110x550 mer thorg SN065898 - 7119550
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - T-idom vízszintes
Kábelcsatorna szélesség - 550 mm
Kábeltálca magasság - 110 mm
Belső sugár - 150 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196245895
Sonepar cikkszám
SN065898
Gyártói cikkszám
7119550
Gyártói típuskód
RT 155 FT
Kialakítás:
T-idom vízszintes
Kábelcsatorna szélesség:
550 mm
Kábeltálca magasság:
110 mm
Belső sugár:
150 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
összekötő nélkül
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca T-idom ; T-leágazás vízszintes, kerek kivitel 110x550 mer thorg