Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - T leágazó elem 500x300x40 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346 SX105848 - 7218074

MásolásMásolás
OBO - T leágazó elem 500x300x40 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346 SX105848

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Külső magasság - 40 mm

  • Külső szélesség - 100 mm

  • Lángálló oldalak száma - 4

  • Köpeny - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012197365226

Sonepar cikkszám

SX105848

Gyártói cikkszám

7218074

Gyártói típuskód

PLM TB 0410 FS

Külső magasság:

40 mm

Külső szélesség:

100 mm

Lángálló oldalak száma:

4

Köpeny:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Választófal behelyezése lehetséges:

Igen

T leágazó elem 500x300x40 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346