Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - T leágazó elem 500x300x40 P porbevonatos hófehér SX105849 - 7218076

MásolásMásolás
OBO - T leágazó elem 500x300x40 P porbevonatos hófehér SX105849

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Külső magasság - 40 mm

  • Külső szélesség - 100 mm

  • Lángálló oldalak száma - 4

  • Köpeny - acél

  • Felület - bevont

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012197365561

Sonepar cikkszám

SX105849

Gyártói cikkszám

7218076

Gyártói típuskód

PLM TB 0410 RW

Külső magasság:

40 mm

Külső szélesség:

100 mm

Lángálló oldalak száma:

4

Köpeny:

acél

Felület:

bevont

Szín:

fehér

RAL-szám:

9010

Választófal behelyezése lehetséges:

Igen

T leágazó elem 500x300x40 P porbevonatos hófehér