OBO - T leágazó elem 500x300x80 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346 SX105850 - 7218078
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Külső magasság - 80 mm
Külső szélesség - 100 mm
Lángálló oldalak száma - 4
Köpeny - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012197365240
Sonepar cikkszám
SX105850
Gyártói cikkszám
7218078
Gyártói típuskód
PLM TB 0810 FS
Külső magasság:
80 mm
Külső szélesség:
100 mm
Lángálló oldalak száma:
4
Köpeny:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Választófal behelyezése lehetséges:
Igen
T leágazó elem 500x300x80 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346