OBO - T leágazó elem 500x300x80 P porbevonatos hófehér SX105851 - 7218080
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Külső magasság - 80 mm
Külső szélesség - 100 mm
Lángálló oldalak száma - 4
Köpeny - acél
Felület - bevont
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012197365585
Sonepar cikkszám
SX105851
Gyártói cikkszám
7218080
Gyártói típuskód
PLM TB 0810 RW
Külső magasság:
80 mm
Külső szélesség:
100 mm
Lángálló oldalak száma:
4
Köpeny:
acél
Felület:
bevont
Szín:
fehér
RAL-szám:
9010
Választófal behelyezése lehetséges:
Igen
T leágazó elem 500x300x80 P porbevonatos hófehér