Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - T leágazó elem 600x400x120 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346 SX105852 - 7218082

MásolásMásolás
OBO - T leágazó elem 600x400x120 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346 SX105852

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Külső magasság - 120 mm

  • Külső szélesség - 200 mm

  • Lángálló oldalak száma - 4

  • Köpeny - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012197365264

Sonepar cikkszám

SX105852

Gyártói cikkszám

7218082

Gyártói típuskód

PLM TB 1220 FS

Külső magasság:

120 mm

Külső szélesség:

200 mm

Lángálló oldalak száma:

4

Köpeny:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Választófal behelyezése lehetséges:

Igen

T leágazó elem 600x400x120 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346