OBO - T leágazó elem 600x400x120 P porbevonatos hófehér SX105853 - 7218084
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Külső magasság - 120 mm
Külső szélesség - 200 mm
Lángálló oldalak száma - 4
Köpeny - acél
Felület - bevont
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012197365608
Sonepar cikkszám
SX105853
Gyártói cikkszám
7218084
Gyártói típuskód
PLM TB 1220 RW
Külső magasság:
120 mm
Külső szélesség:
200 mm
Lángálló oldalak száma:
4
Köpeny:
acél
Felület:
bevont
Szín:
fehér
RAL-szám:
9010
Választófal behelyezése lehetséges:
Igen
T leágazó elem 600x400x120 P porbevonatos hófehér