OBO - T leágazó elem fal és menny szereléshez 70x110 szalaghorg SN065355 - 7216362
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szigetelőanyag - egyéb
Belső magasság - 70 mm
Belső szélesség - 110 mm
Lángálló oldalak száma - 3
Köpeny - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195989097
Sonepar cikkszám
SN065355
Gyártói cikkszám
7216362
Gyártói típuskód
BSKM-TA 0711
Szigetelőanyag:
egyéb
Belső magasság:
70 mm
Belső szélesség:
110 mm
Lángálló oldalak száma:
3
Köpeny:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Szín:
egyéb
Választófal behelyezése lehetséges:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Fedélrögzítés:
csavarozott
Tűzvédelmi rendszerek ; Tűzvédelmi csatorna T-idom ; T leágazó elem fal és menny szereléshez 70x110 szalaghorg