OBO - T-leágazóidom 126-os nagyfeszt.kábellétrához 110x300 V4A SN065908 - 6312817
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kábellétra magassága - 110 mm
Kábellétra szélessége - 300 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Belső sugár - 500 mm
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195910374
Sonepar cikkszám
SN065908
Gyártói cikkszám
6312817
Gyártói típuskód
WLT 1130 A4
Kábellétra magassága:
110 mm
Kábellétra szélessége:
300 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Belső sugár:
500 mm
Felület:
kezeletlen
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Szimmetrikus kivitel:
Igen
Anyagminőség:
rozsdamentes acél RVS 316 Ti (1.4571)
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra T-idom ; T-leágazóidom 126-os nagyfeszt.kábellétrához 110x300