OBO - T-leágazóidom 127-es nagyfeszt.kábellétrához 110x400 V4A SN065909 - 6312819
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábellétra magassága - 110 mm
Kábellétra szélessége - 400 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Belső sugár - 500 mm
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195910381
Sonepar cikkszám
SN065909
Gyártói cikkszám
6312819
Gyártói típuskód
WLT 1140 A4
Kábellétra magassága:
110 mm
Kábellétra szélessége:
400 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Belső sugár:
500 mm
Felület:
kezeletlen
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Szimmetrikus kivitel:
Igen
Anyagminőség:
rozsdamentes acél RVS 316 Ti (1.4571)
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra T-idom ; T-leágazóidom 127-es nagyfeszt.kábellétrához 110x400