Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - T-leágazóidom 128-as nagyfeszt.kábellétrához 110x500 V4A SN065910 - 6312821

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kábellétra magassága - 110 mm

  • Kábellétra szélessége - 500 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Belső sugár - 500 mm

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195910435

Sonepar cikkszám

SN065910

Gyártói cikkszám

6312821

Gyártói típuskód

WLT 1150 A4

Kábellétra magassága:

110 mm

Kábellétra szélessége:

500 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Belső sugár:

500 mm

Felület:

kezeletlen

Oldalkorlát típusa:

lapos profil

Létrafok típusa:

profil nem lyukasztott

Szimmetrikus kivitel:

Igen

Anyagminőség:

rozsdamentes acél RVS 316 Ti (1.4571)

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra T-idom ; T-leágazóidom 128-as nagyfeszt.kábellétrához 110x500