OBO - T-leágazóidom 129-es nagyfeszt.kábellétrához 110x600 V4A SN065911 - 6312823
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábellétra magassága - 110 mm
Kábellétra szélessége - 600 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Belső sugár - 500 mm
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195910442
Sonepar cikkszám
SN065911
Gyártói cikkszám
6312823
Gyártói típuskód
WLT 1160 A4
Kábellétra magassága:
110 mm
Kábellétra szélessége:
600 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Belső sugár:
500 mm
Felület:
kezeletlen
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Szimmetrikus kivitel:
Igen
Anyagminőség:
rozsdamentes acél RVS 316 Ti (1.4571)
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra T-idom ; T-leágazóidom 129-es nagyfeszt.kábellétrához 110x600