Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - T-leágazóidom 160-as nagyfeszt.kábellétrához 160x300 2B felületkezelés nélkül, utókezelt SX104648 - 6229822

OBO
MásolásMásolás
OBO - T-leágazóidom 160-as nagyfeszt.kábellétrához 160x300 2B felületkezelés nélkül, utókezelt SX104648

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kábellétra magassága - 160 mm

  • Kábellétra szélessége - 300 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Felület - kezeletlen

  • Oldalkorlát típusa - lapos profil

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195910190

Sonepar cikkszám

SX104648

Gyártói cikkszám

6229822

Gyártói típuskód

WLT 1630 A4

Kábellétra magassága:

160 mm

Kábellétra szélessége:

300 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Felület:

kezeletlen

Oldalkorlát típusa:

lapos profil

Létrafok típusa:

profil nem lyukasztott

Anyagminőség:

rozsdamentes acél RVS 316 Ti (1.4571)

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

T-leágazóidom 160-as nagyfeszt.kábellétrához 160x300 2B felületkezelés nélkül, utókezelt