OBO - T-leágazóidom 160-as nagyfeszt.kábellétrához 160x500 2B felületkezelés nélkül, utókezelt SX104650 - 6229826
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábellétra magassága - 160 mm
Kábellétra szélessége - 500 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - kezeletlen
Oldalkorlát típusa - lapos profil
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195910237
Sonepar cikkszám
SX104650
Gyártói cikkszám
6229826
Gyártói típuskód
WLT 1650 A4
Kábellétra magassága:
160 mm
Kábellétra szélessége:
500 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Anyagminőség:
rozsdamentes acél RVS 316 Ti (1.4571)
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
T-leágazóidom 160-as nagyfeszt.kábellétrához 160x500 2B felületkezelés nélkül, utókezelt