OBO - T-leágazóidom fedél fedélrögzítő kapoccsal B200 2B felületkezelés nélkül, utókezelt SX104595 - 6226160
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 200 mm
Alkalmas kábeltálcához - Nem
Alkalmas kábellétrához - Igen
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196535910
Sonepar cikkszám
SX104595
Gyártói cikkszám
6226160
Gyártói típuskód
LTD 200 R3 A2
Szélesség:
200 mm
Alkalmas kábeltálcához:
Nem
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
egyéb
Rögzítés módja:
retesz
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
rozsda- és saválló acél
T-leágazóidom fedél fedélrögzítő kapoccsal B200 2B felületkezelés nélkül, utókezelt