OBO - T-leágazóidom fedél fedélrögzítő kapoccsal B200 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346 SX104587 - 6226100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 200 mm
Alkalmas kábeltálcához - Nem
Alkalmas kábellétrához - Igen
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196535422
Sonepar cikkszám
SX104587
Gyártói cikkszám
6226100
Gyártói típuskód
LTD 200 R3 FS
Szélesség:
200 mm
Alkalmas kábeltálcához:
Nem
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Rögzítés módja:
retesz
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
T-leágazóidom fedél fedélrögzítő kapoccsal B200 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346