Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - T-leágazóidom fedél fedélrögzítő kapoccsal B200 FT merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461 SX104592 - 6226120

OBO
MásolásMásolás
OBO - T-leágazóidom fedél fedélrögzítő kapoccsal B200 FT merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461 SX104592

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 200 mm

  • Alkalmas kábeltálcához - Nem

  • Alkalmas kábellétrához - Igen

  • Anyag - acél

  • Felület - tűzihorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196535675

Sonepar cikkszám

SX104592

Gyártói cikkszám

6226120

Gyártói típuskód

LTD 200 R3 FT

Szélesség:

200 mm

Alkalmas kábeltálcához:

Nem

Alkalmas kábellétrához:

Igen

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Rögzítés módja:

retesz

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

T-leágazóidom fedél fedélrögzítő kapoccsal B200 FT merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461