OBO - T-leágazóidom fedél fedélrögzítő kapoccsal B300 2B felületkezelés nélkül, utókezelt SX104596 - 6226162
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 300 mm
Alkalmas kábeltálcához - Nem
Alkalmas kábellétrához - Igen
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196535927
Sonepar cikkszám
SX104596
Gyártói cikkszám
6226162
Gyártói típuskód
LTD 300 R3 A2
Szélesség:
300 mm
Alkalmas kábeltálcához:
Nem
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
egyéb
Rögzítés módja:
retesz
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
rozsda- és saválló acél
T-leágazóidom fedél fedélrögzítő kapoccsal B300 2B felületkezelés nélkül, utókezelt